| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037038565 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221042032 |
| |
|
| | |
| Zeit für Bio - Zeit, um einen ganz besonderen Kräutertee in Bio-Qualität zu genießen. Die würzigen Noten von Ingwer, Zimt und Anis ergeben zusammen mit Basilikum, Süßholzwurzel und Pfeffer ein Geschmackserlebnis, das dich neue Kraft schöpfen lässt. Mit jedem Schluck in eine andere Welt eintauchen. Für deine Momente voller Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Ingwer* (20%), Bio Basilikum* (15%), Bio Orangenschalen* (15%), Bio Süßholzwurzeln*, Bio Zimt (10%), Bio Fenchel* (10%), Bio Bockshornkleesamen, Bio Schafgarbenkraut, Bio Anis*, Bio Gewürznelke, Bio Kardamom, Bio schwarzer Pfeffer, Bio Lavendelblüten. *50% Rainforest Alliance Certified. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,2g davon Zucker <0,1 g Ballaststoffe 0 g Eiweiß 0 g Salz 0 g *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal) **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarzer tee, meßmer, bio, würzige, kräuter, kräutertee, gewürze, beuteltee |
| | |
| |