| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037042801 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8422675000536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Novell Gourmet Responsable Espresso In diesem wunderbaren Espresso von Café Novell vereinen sich Gegensätze auf spannende Weise und machen aus diesem Kaffee den perfekten Allrounder. Der intensive Geschmack ist ganz weich am Gaumen, der ausgeprägte Körper und die moderate Säure harmonieren sehr schön mit der ausgeprägten Süße . Honig, Kakao und Vanille sind die dominanten Aromen, gefolgt von Getreide und Karamelltönen im Abgang, die auch als Cappuccino erhalten bleiben. Anpassungsfähig an jede Maschine und sehr variabel in der Wahl der Zubereitungsart. Die ganzen Bohnen sind ideal für die Zubereitung im Kaffeevollautomaten geeignet. Mit der Siebträgermaschine zauberst du wundervolle Kaffeekreationen. Die für Novell Gourmet Responsable Espresso verwendeten Kaffeebohnen bestehen zu 80% aus Arabica Bohnen, 20% Robusta Anteil verleiht diesem Espresso einen intensiven Geschmack mit einer moderaten Säure. Die Kaffeebohnen stammen zum Teila us UTZ-zertifizierten Kaffeefarmen, bei denen Wert auf einen respektvollen Umgang mit den Rohstoffen der Natur, faire Handelsbedingungen und soziales Engagement gelegt wird. Cafés Novell bezieht seine Kaffees über direkte Handelsbeziehungen zu den Kaffeefarmern. Rainforest Alliance Kaffee & Espresso Der Name ist Programm: Der "Gourmet Responsable" von Novell trägt die Rainforest Alliance Zertifizierung und garantiert damit Anbau unter ökologischen Bedingungen, ohne natürliche Wälder zu gefährten. Lieferumfang 1000g Novell Gourmet Responsable Espresso, Kaffeebohnen 80% Arabica - 20% Robusta Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen. Kompatibilität Geeignet für alle Kaffeevollautomaten oder Siebträger. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen Hersteller / Importeur Cafès Novell, S.A. Estació Mercaderies, Calle, Carrer Font de l'Avellaner, s/n 08720, Barcelona, Spanien
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen novell, novell, gourmet, Responsable, espresso, kaffee, coffee, bohne, arabica, robusta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |