| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037116394 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221041417 |
| |
|
| | |
| Zeit für Bio – Zeit für ein spritzig-süßes Geschmackserlebnis. Mit dem ersten Schluck und dem Geschmack von fruchtigen, sonnengereiften Limonen macht sich gute Laune in der Tasse breit. Schluck für Schluck spendet dieser spritzige Bio-Früchtetee mit seinem süßen Geschmack pure Lebensfreude. Für deine Momente voller Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Äpfel*, Bio Hibiskus*, Bio Hagebutten*, Bio Süßkraut, Bio süße Brombeerblätter, Bio Orangenschalen*, natürliches Zitronenaroma, natürliches Limettenaroma, Bio Zitronenschalen*. *50% Rainforest Alliance Certified Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100ml Brennwert 10 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker <0,1 g Ballaststoffe 0 g Eiweiß 0 g Salz 0 g *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal) **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frucht tee, meßmer, bio, süsse, süße, limone, früchtetee, beuteltee, aroma |
| | |
| |