| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037349628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260175670668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Xylit - aus Finnland Dieser Zuckerersatz aus Holzfasern schmeckt und sieht aus wie Zucker und stammt aus Finnland. Er ist kalorienreduziert, ideal zum Süßen von Tee und Kaffee, zum Verfeinern von Joghurt oder Desserts sowie zum Kochen und Backen geeignet und lässt sich 1:1 wie Zucker dosieren. zuckerfrei & 40% weniger Kalorien als Zucker Süßkraft : 1g Birkenzucker entspricht 1g Zucker zahnfreundlich - trägt zum Erhalt der Zahnmineralisierung bei* niedriger glykämischer Indexwert - lässt den Blutzuckerspiegel nicht so stark steigen* Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 300g Birkenzucker mit 100% Xylit Zutaten: Süßungsmittel: Xylit (E967), Vitamin C. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Nicht an Tiere, vor allem Hunde, verfüttern! * Werden Speisen und Getränke regelmäßig mit Erythrit mit Sucralose statt mit Zucker gesüßt, trägt dies zum Erhalt der Zahnmineralisierung bei und bewirkt, das der Blutzuckerspiegel nach deinem Verzehr weniger stark ansteigt, als beim Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken. Aufbewahrung Vor Wärme schützen und trocken lagern. Hersteller / Importeur borchers fine food GmbH & Co. KG Rosa-Luxemburg-Straße 3 28876 Oyten Nährwertangaben pro 100 g Energie 1000 kJ / 240 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 100 g davon Zucker 0 g davon mehrwertige Alkohole* 100 g Eiweiß 0 g Salz 0 g Cremiges Eis aus dem Mixer Zutaten: - 50g Birkenzucker 100% Xylit - 300g tiefgefrorene Erd- oder Himbeeren - 100g Magerquark oder Naturjoghurt - 1 TL Vanillin Birkenzucker Zubereitung: Wer schnell ein leckeres Eisdessert zaubern möchte, wird dieses Rezept lieben! Alle Zutaten in einen guten Mixer geben und pürieren, bis eine cremige Masse entstanden ist. In kleine Schälchen geben, nach Herzenslust dekorieren und genießen. Wer mehr Zeit hat, kann die Masse auch in Stieleisförmchen geben und über Nacht in den Gefrierschrank legen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: borchers, birkenzucker, xylit, finnland, zuckerfrei, vegan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |