| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037349637 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260175670538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Süßesticks Stevia Süßen ohne Zucker! Mit unseren Stevia Süßesticks haben Sie Ihre kalorienfreie Süße immer zur Hand. Ob im Büro, für den Kaffee unterwegs oder den Tee bei Freunden. Die Stevia rebaudiana ist eine krautartige, blattreiche Pflanze. Ursprünglich in Südamerika beheimatet, wird sie dort von den Naturvölkern seit Jahrhunderten zum Süßen genutzt. - zuckerfrei & kalorienfrei - leicht zu dosieren - ideal zum Mitnehmen - 1 Stick = 1 Teelöffel Zucker Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 40 Stevia Sticks Zutaten: Süßungsmittel: Erythrit (E968), 0,6% Steviolglycoside Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. * Erythritol, ein mehrwertiger Alkohol, wird vom Körper nicht in Energie umgewandelt. Die Energie liegt daher bie 0 kcal. Aufbewahrung Vor Wärme schützen und trocken lagern. Hersteller / Importeur borchers fine food GmbH & Co. KG Rosa-Luxemburg-Straße 3 28876 Oyten Nährwertangaben pro 100 g pro Stick (2g) Energie 0 kJ / 0 kcal 0 kJ / 0 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 99 g 2 g davon Zucker 0 g 0 g davon mehrwertige Alkohole* 100 g 2 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: borchers, süßesticks, stevia, erythrit, sticks, zuckerfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |