| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037386048 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000525067 |
| |
|
| | |
| Genieße mit dem Jacobs Typ Cappuccino feine Cremigkeit, erstklassiger Geschmack und extra viel Schaum zum Löffeln. Der Jacobs Cappuccino ist ideal für jede Gelegenheit: Für das Getränk zum Frühstück, zum Kuchen oder abends auf dem Sofa. Diese leckere Cappuccino-Sorte aus dem Hause Jacobs ist geprägt von feiner Cremigkeit, erstklassigem Kaffee-Geschmack und extra viel Schaum zum Löffeln. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 400g Dose Jacobs Typ Cappuccino Zutaten Zucker, Glukosirup, Kokosfett (ganz gehärtet), löslicher Bohnenkaffee (9,8%), Molkenerzeugnisse (aus Milch ), Maltodextrin, Magermilchpulver, Stabilisatoren (E340, E1450), Aroma, Trennmittel (E551). Zubereitung Je nach Tassengröße 3-4 bzw. 5-6 leicht gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse / einen Becher geben, mit ca. 110 bzw. 180ml heißem Wasser aufgießen und gut umrühren. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam Netherlands Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion 10g % Referenz-menge pro Portion Energie 1730 kJ / 410kcal 173 kJ / 41 kcal 2 % Fett 12 g 1,2 g 2 % davon gesättigte Fettsäuren 11 g 1,1 g 6 % Kohlenhydrate 72 g 7,2 g 3 % davon Zucker 43 g 4,3 g 5 % Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 4,9 g 0,5 g 1 % Salz 0,75 g 0,08 g 1 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jacobs, kaffee, dose |
| | |
| |