| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037498065 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690061854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maison Routin 1883 Ginger Beer Sirup, 1 Liter Der Maison Routin 1883 Ginger Beer Sirup überzeugt durch sein sehr scharfen Geschmack kombiniert mit zitronige, pikante Noten und leichte Noten von weißer Zitrusschale. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stelle mit diesem Sirup dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Ginger Beer Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop kannst du Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Ginger Beer, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Säurungsmittel: Zitronensäure, natürliches Ingweraroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Cayennepfeffer-Aroma, echter Karamell (Zucker, Wasser). Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1326 kJ / 312 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 78 g davon Zucker 78 g Eiweiß <0,5 g Salz 0,02 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |