| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037624309 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300018926 |
| |
|
| | |
| Teekanne frio Johannisbeere-Zitrone fruchtig-erfrischender Teegenuss Erlebe den erfrischend-fruchtigen Geschmack von frio Johannisbeere-Zitrone von Teekanne. Der kühle Teegenuss schmeckt besonders nach frischen Johannisbeeren, gepaart mit der spritzigen Säure der Zitrone. frio Johannisbeere-Zitrone eignet sich perfekt als erfrischendes Tee-Getränk zu Hause, als Durstlöscher unterwegs oder zum Flüssigkeitsausgleich nach dem Sport. frio Tee kalt aufgießen und genießen Für die Zubereitung von frio Tee von Teekanne brauchst du kein kochendes Wasser, denn frio Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Einfach mit frischem kühlen Wasser aufgießen und nach 5-8 Minuten Ziehzeit ist dein frio Früchtetee trinkbereit. frio-Früchtetee – ganz ohne Kalorien frio Tee von Teekanne ist eine kalorienbewusste Alternative zu gesüßten Früchtetees. Das wunderbar fruchtige Aroma genießt du Ohne Zucker Ohne Kalorien bei Vollem Geschmack Dafür sorgen die fruchtigen Zutaten aus Hibiskus, Äpfeln und Hagebutten. frio Johannisbeere-Zitrone enthält Süßblätter und ist von Natur aus laktosefrei, glutenfrei und vegan. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Teekanne frio Johannisbeere-Zitrone, 18 Teebeutel Zutaten Hibiskus, Äpfel, Hagebutten, Süßblätter, Schwarze Johannisbeeren-Aroma, Zitronen-Aroma, Zitronenschalen, Schwarze Johannisbeeren. Zubereitung: Teebeutel mit kaltem Leitungswasser aufgießen und 5-8 Minuten ziehen Lassen. Den Tee nach der Zubereitung zeitnah verzehren. Für Säuglinge und Kleinkinder nicht empfohlen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,4 g davon Zucker 0 g Eiweiß 0 g Salz 0 g * bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, aroma tee, Teekanne, frio, johannisbeere, Zitrone, früchte, tee, kalt, teebeutel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 3,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,19* | € 5,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,58* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 57,40* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|