Sonnentor Bio Happiness is...® Probier Mal! 20 Teebeutel Bei den Happiness is… Tees ist der Name Programm. 12 Mischungen – von aufregend würzig bis fruchtig-frisch – sorgen für besondere Glücksmomente in der Tasse. Spannende Zutaten wie Tulsi Basilikum und lila Karotten tanzen auf deinen Geschmacksknospen. Und auch dein Sehsinn feiert mit – dank farbenfroher Muster und inspirierenden Botschaften auf jedem Beutel. Im Probier mal! sind alle Sorten vereint. Oh Happy Tee!. Sonnentor im Online-Shop findst du eine große Auswahl bester Sonnentor Tee Sorten. Profitiere von unseren schnellen Lieferbedingungen und bestelle unkompliziert zu dauerhaft günstigen Preisen Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Teebeutel Sonnentor Bio Happiness is...® Probier Mal! Zutaten 2 x Frieden Finden : Weißer Tee bio 45 %, Holunderblüten bio 28 %, Zitronenverbene bio 24 %, Ringelblumen bio. 2 x Frau sein: Frauenmantel bio 23 %, Rosmarin bio 20 %, Zitronenmelisse bio, Preiselbeeren bio 12 %, Beifuß bio, Kamille bio, Johanniskraut bio, Ringelblumen bio. 2 x Hellwach: Mate bio 40 %, Tulsi Basilikum bio, Kurkuma bio 10 %, Oregano bio, Zitronengras bio, Ingwer bio, Rosa Pfeffer bio 5 %. 1 x Aufblühen: Holunderblüten bio, Anis bio, Rosenblüten bio 15 %, Hagebutten bio, Kamille bio, Rote Beete bio, Echinacea bio 3 %, Ingwer bio, Lavendel bio, Kornblumen bio, Schlüsselblumen bio 2 %, Sonnenblumenblütenblätter bio. 2 x Durchschlafen: Grüner Hafer bio, Hopfen bio 15 %, Zitronenmelisse bio, Äpfel bio 10 %, Kamille bio, Basilikum bio 5 %, Bohnenkraut bio, Salbei bio. 2 x Freude Feiern: Tulsi Basilikum bio 60 %, Süßes Brombeerblatt bio 15 %, Zitronengras bio, Aronia bio 5 %, Echinacea bio, Fenchel bio 5 %. 2 x Familienzeit: Zitronenmelisse bio, Zitronenverene bio, Zitronengras bio 15 %, Hibiskus bio, Tulsi Basilikum bio 10 %, Äpfel bio 5 %, Orangenschalen bio 5 %, Sanddorn bio. 1 x Heavy Metal: Schwarzkümmel bio 23 %, Thymian bio, Rooibos bio 19 %, Bohnenkraut bio, Lila Karotten bio 10%, Pfeffer schwarz bio, Schwarze Stockrose bio 5 %, Kümmel bio. 1 x Lebensfeuer*: Sternanis bio, Fenchel bio, Kardamom bio, Krauseminze bio, Kümmel bio, Süßholz bio, Cassia-Zimt bio 10 %, Ceylon-Zimt bio 10 %, Koriander bio, Salbei bio, Kurkuma bio 3 %, Anis bio, Safran bio 0,1 %. *Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. 2 x Pure Leichtigkeit: Grüner Hafer bio 35 %, Brennnessel bio 20 %, Fenchel bio, Kardamom bio 10 %, Wacholderbeeren bio, Birkenblätter bio, Ceylon-Zimt bio, Ysop bio. 2 x Wild sein: Wacholderbeeren bio, Bibernelle bio 23 %, Quendel bio, Spitzwegerich bio 9 %, Haselnussblätter bio, Birkenblätter bio, Brennnessel bio, , Fichtennadeln bio 2 %. 1 x Im Regen tanzen: Apfelminze bio 28 %, Zitronenmelisse bio, Blaue Malve bio 13 %, Bibernelle bio, Zitronenverbene bio, Grüner Hafer bio, Spitzwegerich bio, Ringelblumen bio, Griechischer Bergtee bio, Rosenblüten bio. Zubereitung 1 Aufgussbeutel in eine Tasse (ca. 200 ml) mit kochendem Wasser überbrühen, je nach Geschmack 2 - 3 Min. ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH 3910 Sprögnitz 10 Österreich
|