Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Milch, 100g Tafel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lindt Lindor Milch, 100g Tafel
Lindt Lindor Milch, 100g Tafel
Lindt Lindor Milch, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037816098
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400099943
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Lindt Lindor Milch Tafelschokolade Wann immer, wo immer du Lindor genießt – es ist ein magischer Moment. Wenn die feine Schokoladenhülle bricht, verführt die unendlich zartschmelzende Füllung deine Sinne und trägt dich sanft davon – ein Moment puren Schokoladenglücks. Es ist dein Moment. Mit Lindor – kreiert von den Lindt Maîtres Chocolatiers. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel-Schokolade Verkehrsbezeichnung: Milchschokolade mit zartschmelzender Füllung (50%) Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver , Milchzucker , Magermilchpulver , Butterreinfett , Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Aromen. Kann Haselnüsse , Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2585 kJ/ 622 kcal Fett 47 g davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate 44 g davon Zucker 43 g Eiweiß 4,7 g Salz 0,18 g
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokolade, lindt, lindor, milch, milk, tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,69*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 36,90* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.