| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037826526 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539126703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini Eis Pralinés Eiskonfekt war gestern, heute kannst du dich von den kleinen, feinen Lindt Mini Eis Pralinés aus dem Kühlfach verführen lassen. Schon optisch sind sie ein einziges Meisterwerk. In den zarten Schälchen aus weißer und Vollmilch Lindt Schokolade steckt vollfruchtige Vielfalt und feinste Conï¬üseurkunst. Vier Rezepturen verwöhnen dabei den Gaumen: exotisches Kokos, cremiges Erdbeer-Spaghetti-Eis, aromatischer Eiskaffee und sahniges Tiramisu. Und weil die Lindt Mini Eis Pralinés nur halb so groß wie herkömmliche Pralinés sind, kann man noch mehr Vielfalt genießen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 36 kleine, feine Kostbarkeiten 9 Mini Pralinés Eisschokolade Kokos 9 Mini Pralinés Eisschokolade Eiskaffee 9 Mini Pralinés Eisschokolade Tiramisu 9 Mini Pralinés Eisschokolade Spaghettieis Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Magermilchpulver , pflanzliches Fett (Palm, Palmkern), Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse, Milchzucker , Erdbeeren, Kaffee, Mandeln , Mascarponepulver , Butterreinfett , Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Sahnepulver , Kokosnussmilchpulver, Erdbeersaftkonzentrat, Kokosraspeln, Traubenzucker, Zitronensaftkonzentrat, natürliche Aromen, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt , fettarmes Kakaopulver, Aroma Vanillin, Geliermittel (Pektin), Milcheiweiß , Frucht- und Pflanzenkonzentrat (Karotte), Salz. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2328 kJ/ 558 kcal Fett 35 g davon gesättigte Fettsäuren 21 g Kohlenhydrate 54 g davon Zucker 52 g Eiweiß 6,3 g Salz 0,22 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pralinen, lindt, kühl, schokolade, mini, pralines, eis, klein, chocolade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |