| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037982074 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700228419 |
| |
|
| | |
| Ein Getränkepulver zum Zubereiten eines fruchtig-aromatischen Erfrischungsgetränks mit Pfirsich-Maracuja-Geschmack. Das Getränkepulver eignet sich auch zum Verfeinern von Joghurt, Quark, Eis, Soßen, alkoholfreien Getränken, Desserts, Süß-und Fruchtspeisen – ganz nach Belieben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Krüger Family Pfirsich-Maracuja, Instant 1 Beutel à 1 kg ergibt 12 Liter Getränk. Zutaten Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Trennmittel E341, Säureregulator E331, Aromen, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Kokos, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Rote Beete Pulver (Rote Beete Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator: Citronensäure), Verdickungsmittel E414, Farbstoff Beta-Carotin. Zubereitung 2 gehäufte Teelöffel (16 g) pro Glas (200 ml) mit kaltem Wasser übergießen, umrühren, fertig. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben pro 100 g pro Portion %RM* Brennwert 1663 kJ/ 391 kcal 266 kJ/ 63 kcal 3 % Fett 0 g <0,1 g <1 % davon gesättigte Fettsäuren 0 g <0,1 g <1 % Kohlenhydrate 94 g 15 g 6 % davon Zucker 93 g 14,9 g 17 % Eiweiß <1 g <0,1 g <1 % Salz 0,47 g 0,13 g 2 % * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Die Packung enthält 62 Portionen à 16g.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,29* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 5,43* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|