| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037995964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300018070 |
| |
|
| | |
| Teekanne Schneeträumchen – für winterliche Momente Wenn es draußen wieder kälter wird und dicke Schneeflocken eine wunderschöne, weiße Winterlandschaft bilden, dann wird es Zeit, sich selbst mit einem wohlig warmen Genussmoment zu verwöhnen. Zaubere dir mit seinem süßen Geschmack nach Himbeeren und Baiser winterliche Wohlfühlstimmung in deine Tasse Tee. Hol dir jetzt deine wärmende Genussmomente an verschneiten Wintertagen. Teekanne Schneeträumchen kaufen bei uns Erlebe den leckeren fruchtigen Geschmack von Teekanne Schneeträumchen mit uns. Einfach online im Online-Shop bestellt, erreicht dich deine Sendung meist bereits am folgenden Tag. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 18 Doppelkammerbeutel, einzeln umhüllt Zutaten: Hibiskus, Äpfel, Hagebutten, Baiseraroma, Sahnearoma, Süßblätter, Himbeeraroma, Himbeeren. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,4 g davon Zucker 0 g Eiweiß 0 g Salz 0 g *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frucht tee, teekanne, schneeträumchen, winter, früchtetee, himbeer, baiser, sahne, schnee, tee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,27* | € 3,05* | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 0,04 Kilogramm (ab € 56,75* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel | Mindestbestellmenge: 12 Beutel ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|