| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1038000803 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221043282 |
| |
|
| | |
| Gelassenheit von Meßmer Meßmer Wohlfühlmomente bereiten dir Wohlbefinden auf natürliche Art. Tu dir etwas Gutes und nimm dir Zeit für eine Tasse Gelassenheit! Meßmer Gelassenheit ist eine natürliche Kräuterkreation mit Zitronenverbene, Orangenblättern und Sonnenblumenblättern. Ihr ausgewogener, spritzigfruchtiger Geschmack schenkt dir Wohlfühlmomente von besonderer Qualität und Intensität. Meßmer Tee kaufen Hol dir deinen Wohlfühl Moment mit Gelassenheit von Meßmer. Du kannst ihn im Online-Shop einfach und bequem online bestellen und kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Zitronengras*, Zitronenverbene* (25%), Orangenblätter*, Melisse*, Orangenschalen* (5%), natürliches Aroma, Zichorienwurzeln geröstet, Süßkraut, Limettenschalen, Pomeranzenschalen, Karamellgranulat, (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Sonnenblumenblüten, Mandarinenschalen. *50% Rainforest Alliance Certified. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |