| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039174445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9000403950026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio Schwarztee "Earl Grey Blossom" von Julius Meinl Eine besondere Bio-Tee-Kreation mit charaktervollem, Rainforest Alliance zertifiziertem Schwarztee als Basis. Veredelt wird sein fein-würziger Geschmack mit erfrischenden Noten von Bergamotte und Zitrone. Ein Schwarztee mit ganz eigenem Charakter und fruchtiger Note. Ideal für die Gastronomie und für den Genuss daheim - natürlich 100% aus ökologischer Landwirtschaft! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Pyramidenbeutel (à 2,3 g) Zutaten Schwarztee 96,5%*, natürliches Zitrus-Aroma 2,5%, Kornblumenblüten 1%* *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung Ein Pyramidenbeutel pro Tassse. Mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise: Trocken und vor Wärme geschützt aufbewahren Hersteller / Importeur Julius Meinl Austria GmbH Julius-Meinl-Gasse 3-7 1160 Wien, Österreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, schwarztee vanille, julius, meinl, bio, organic, earl grey, blossom, schwarz, tee, black, tea |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |