| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039523160 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475009780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Morgenfreund Bio Kräutertee Willi Dungl® Bio Morgenfreund erinnert an einen Barfuß-Spaziergang durch feuchtes Gras im Morgentau und sorgt für den optimalen Start in den Tag. Die frische Bio-Teemischung aus Zitronengras, Grüntee und kräftiger Krauseminze lässt auch an trüben Tagen die Sonne aufgehen. Ingwer, Mate und Moringablätter geben dem Tee einen besonderen Geschmack. Die Mischung wird durch feines Süßholz und Guarana abgerundet und lässt den Tag positiv beginnen. Morgenfreund weckt sanft die müden Geister, die ausgewogene Zusammensetzung der sorgfältig gewählten Kräuter spendet ein angenehmes Wohlgefühl. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Zitronengras, Grüner Tee (20%), Krauseminze, Ingwer, Mateblätter grün (10%), Moringablätter, Süßholz, Guarana. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 8 kJ / 2 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate 0,3 g 0 % davon Zucker 0,2 g 0 % Eiweiß 0,2 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |