| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039570508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7622201765033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milka Party Mix: 5 Lieblingsmarken in einer Box, der neue Lieblingsmix perfekt zum Teilen. Ein Mix aus Pralinen für jeden Geschmack – das perfekte Mitbringsel für einen Abend mit deinen Freunden. Lieferumfang 20 einzeln verpackte Pralinen - Milka Oreo - Milka Toffee Ganznuss - Toblerone Tiny - Côte D‘Or Mini Bouchée - Daim Zutaten Zucker, Kakaobutter, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), Kakaomasse, Magermilchpulver , Süssmolkenpulver (aus Milch ), Butterreinfett , Haselnüsse , Vollmilchpulver , Weizenmehl , Glukosesirup, Haselnussmasse , Mandeln , Mandelmasse , Emulgatoren ( Sojalecithine , E471), Glukose-Fruktose-Sirup, Molkenerzeugnis (aus Milch ), Honig, gezuckerte Kondensmagermilch , fettarmes Kakaopulver, Speisesalz, Weizenstärke , Backtriebmittel (E503, E501, E500), Aromen, Eiklar , Säureregulator (E524). Toblerone: Kakao: mindestens 28% in der Schweizer Milchschokolade. Aufbewahrungshinweise: Trocken lagern, vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Mondelez Deutschland GmbH Konsul-Smidt-Str. 21 28217 Bremen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2271 kJ / 544 kcal Fett 32 g davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 57 g davon Zucker 55 g Ballaststoffe 1,9 g Eiweiß 5,2 g Salz 0,37 g * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |