| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039579017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008137015139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cranberry mit Mannose, tassenfertig, mit Vitamin C für das Immunsystem, Nahrungsergänzungsmittel Bad Heilbrunner Cranberry mit Mannose Teegetränk enthält wertvolles Cranberrysaftkonzentrat und Brennnesselextrakt, sowie D-Mannose und Vitamin C. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Die Cranberry wird vor allem vom Frauen sehr geschätzt. D-Mannose ist ein mit der Glukose verwandter Einfachzucker, der in geringen Mengen auch im menschlichen Körper hergestellt wird. Von Natur aus glutenfrei, lactosefrei. PZN: 18055852 Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Teesticks Zusammensetzung: D-Mannose, Maltodextrin, Cranberrysaftkonzentrat getrocknet (6%), Hibiskusblütenextrakt, Brennnesselblätterextrakt (5%), natürliches Aroma, Rote Bete Saftkonzentrat getrocknet, Vitamin C, Kräuterextrakt (Steviablätter, süße Brombeerblätter, Zitronengras), Säuerungsmittel: Zitronensäure. Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, Acesulfam-Kalium, Fenchelöl estragolarm, Anethol natürlich Art der Anwendung: Ein Stick Aufgusspulver (1,2 g) in eine Tasse geben und mit kaltem oder heißem Wasser (ca. 200 ml) auflösen. Soweit nicht anders verordnet, wird 2-4 mal mal täglich 1 Tasse frisch bereiteter Tee eingenommen. Nach Geschmack süßen. Die Anwendung bei Kindern bis 12 Jahren ist nicht vorgesehen. Aufbewahrungshinweise: Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG Am Krebsenbach 5-7 83670 Bad Heilbrunn Nährwertangaben pro 100 ml Aufguss pro Filterbeutel (200 ml Wasser) Brennwert 8 kJ / 2 kcal 17 kJ / 4 kcal Fett <0,1 g <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g <0,1 g Kohlenhydrate 0,5 g 0,9 g davon Zucker <0,5 g 0,7 g Eiweiß <0,1 g <0,1 g Salz <0,01 g <0,01 g Nährstoffe pro 2 Sticks NRV pro 4 Sticks NRV D-Mannose 1 g *** 2 g *** Vitamin C 24 mg 30 %** 48 mg 60 %** ** Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Vitaminzufuhr *** Keine Nährstoffbezugswerte vorliegend
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bad, heilbrunner, cranberry, tee, sticks, tassen, portion, arzneitee, mannose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |