Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Kaffee
>
Kaffeebohnen
>
Artikel
GEPA Espresso Cargado, 1000g ganze Bohne
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1039687078
Hersteller:
GEPA - The Fair Trade Company
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013320216248
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Fair Trade Espresso „Cargado“: Herzhaft aromatisch Dieser Espresso hat einen aromatisch-kräftigen Geschmack und eine elegante Crema. Er wurde im Langzeitröster nach traditioneller Art veredelt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Espresso Cargado in ganzen Bohnen Zutaten Arabica/Robusta Mischung° ° aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 100% Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur GEPA - The Fair Trade Company GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal www.gepa.de, www.fairtrade.de
... >
Lager 4YWAF
>
Kaffee
>
GEPA
Weitere Suchbegriffe:
kaffee-bohnen 1000g
,
kaffee bohnen
,
kaffeebohnen gepa
,
gepa
,
Bio
,
espresso
,
cargado
,
ganze
,
Bohne
,
250g
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 21,96* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 27,93*
€ 29,89
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,61*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 29,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,67*
€ 27,47
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 21,96*
€ 23,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen