| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039742364 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060207699426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RealTaste Earl Grey Black Tea, 20 Pyramidenbeutel Der tiefe Geschmack und das vollmundige Mundgefühl des niedrig angebauten Ceylon-Tees werden durch die aromatische Bergamotte perfekt ausbalanciert, um eine raffinierte Tasse Tee zu schaffen, die seit dem 19. Jahrhundert Energie spendet und begeistert. Ceylon Low-Grown FBOP - Das F steht für Flowery (Blumig) Geschmack. Niedrig angebauter Tee zeichnet sich durch sehr lange Blätter aus, die sich beim Welken intensiv schwarz färben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: RealTaste Earl Grey Black Tea (Ceylon Low-Grown FBOP), 20 Pyramidenbeutel Zutaten: Schwarzer Tee (98%), Bergamotte (2%) Aufbewahrungshinweise: Am besten trocken und kühl bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 70% lagern Hersteller / Importeur Sun Generation Frritz-Vomfelde-Str.6 40547 Düsseldorf Nährwe rtangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 2,1 kJ / 0,5 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,1 g davon Zucker 0,1 g Eiweiß 0 g Salz 0 g *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (=1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, schwarztee vanille, RealTaste, earl grey, tea, Tee, Beutel, Pyramidenbeutel, black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |