| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039781195 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060207699440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RealTaste Royal Tea Black Tea, 20 Pyramidenbeutel Reich an Geschmack und Lebendigkeit, die feinsten Ceylon-Tees aus niedrigem Anbau werden hier durch duftende Bergamotte und einen Hauch von Zitrone veredelt. Diese perfekt ausgewogene Mischung passt gut zu Speisen, insbesondere zu feinen Käsesorten. Ceylon Low-Grown FBOP - Das F steht für Flowery (Blumig) Geschmack. Niedrig angebauter Tee zeichnet sich durch sehr lange Blätter aus, die sich beim Welken intensiv schwarz färben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: RealTaste Royal Tea Black Tea (Ceylon Low-Grown FBOP), 20 Pyramidenbeutel Zutaten: Schwarzer Tee (99%), natürliches Bergamotte-Aroma (0,75%), natürliches Zitronenaroma (0,25%) Aufbewahrungshinweise: Am besten trocken und kühl bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 70% lagern Hersteller / Importeur Sun Generation Frritz-Vomfelde-Str.6 40547 Düsseldorf Nährwe rtangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 2,1 kJ / 0,5 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,1 g davon Zucker 0,1 g Eiweiß 0 g Salz 0 g *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (=1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, RealTaste, royal, tea, Royal, Tee, Beutel, Pyramidenbeutel, Black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |