| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1040021845 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002590140964 |
| |
|
| | |
| Pulmoll Kirsche Bonbons sind die perfekte Wahl, wenn du auf der Suche nach einem fruchtigen und süßen Bonbon bist. Diese Bonbons haben einen angenehmen Kirschgeschmack und sorgen für ein erfrischendes Mundgefühl. Die Bonbons enthalten außerdem Vitamin C, das zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt und das Immunsystem unterstützt. Die Dose hat eine praktische Größe und kann einfach in der Tasche oder im Rucksack aufbewahrt werden. Lieferumfang 1 Dose Pulmoll Kirsche Zutaten Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Sorbitsirup, Steviolglycoside; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Aroniaextrakt, Aromen, Vitamin C, Fruchtsaftkonzentrat (0,1%) aus Kirsche, Himbeere, Johannisbeere; natürliches Zimt-Aroma, Menthol. Hinweis: Pulmoll Pastillen mit Süßungsmitteln können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Hersteller / Importeur Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG Holzmattenstraße 22 79336 Herbolzheim Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 979 kJ/ 235 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 96 g davon Zucker < 0,5 g Eiweiß 0 g Salz 0 g Vitamin C 250mg = 312% des Nährstoffbezugwertes (NRV)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastillen, lutschpastillen, wildkirsche, würzigem, zimt, pastille, zuckerfrei, vitamin c, glutenfrei, laktosefrei, vegan, bonbon |
| | |
| |