| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044542603 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000161100324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Niederegger Marzipan Klassiker Als Liebhaber von Marzipan bist du sicherlich mit dem Niederegger Klassiker vertraut. Die Marzipan-Pralinen sind bekannt für ihre unvergleichlich zarte Konsistenz und ihren unverwechselbaren Geschmack. Hergestellt aus hochwertigen Mandeln und einer Prise Zucker, ist Niederegger Marzipan ein Genuss für alle Sinne. Ob als kleiner Snack zwischendurch oder als Geschenk für Freunde und Familie - der Niederegger Klassiker ist immer eine gute Wahl. Erhältlich in verschiedenen Größen und Verpackungsvarianten, bietet Niederegger für jeden Anlass das passende Marzipan-Erlebnis. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Packung mit 86 Marzipan Pralinen Zutaten: Mandeln 40 %, Zartbitter-Schokolade 29 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Emulgator: Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt), Zucker, Invertzuckersirup, Alkohol. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur J. G. Niederegger GmbH & Co. KG Zeißstr. 1 - 7 23560 Lübeck, Germany Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2094 kJ/ 499 kcal Fett 33 g davon gesättigte Fettsäuren 8,6 g Kohlenhydrate 39,1 g davon Zucker 36,8 g Eiweiß 9,4 g Salz 0,03 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: edel-marzipan, lübeck, mandeln, süß, pralinen, schokolade, geschenk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |