Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederegger Marzipan Klassiker-Variationen 750g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Niederegger Marzipan Klassiker-Variationen 750g
Niederegger Marzipan Klassiker-Variationen 750g
Niederegger Marzipan Klassiker-Variationen 750g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1044542607
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000161100362
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
edel-marzipan
Niederegger Marzipan Klassiker-Variationen Die Niederegger Marzipan Klassiker Variationen sind eine köstliche Mischung aus verschiedenen Marzipan-Kreationen. In der 750g Packung findest du eine Auswahl an verschiedenen Sorten wie zum Beispiel die klassischen Marzipan-Pralinen, aber auch fruchtige Varianten mit Ananas- oder Orangen-Marzipan. Jede Praline ist ein handgefertigtes Meisterstück, das durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen und einer besonders sorgfältigen Herstellung einen unvergleichlichen Geschmack bietet. Genieße diese besondere Auswahl als edles Geschenk für Marzipan-Liebhaber oder als köstliche Leckerei für dich selbst. In dieser Packung findest du die folgenden 10 Sorten: Espresso, Vollmilch, Gin-Tonic, Classic, Orange, Ananas, Rum-Krokant, Mirabellengeist, Apfel-Calvados, Pistazie Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Packung mit insgesamt 60 Marzipan Pralinen in verschiedenen Variationen Zutaten: Mandeln 38 %, Zucker, Zartbitter-Schokolade 19 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,   Vollmilchpulver , Emulgator:   Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt), Vollmilch-Schokolade 9,2 % (Zucker, Kakaobutter,  Vollmilchpulver , Kakaomasse, Emulgator:  Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt), Invertzuckersirup, Alkohol,  Pistazien , Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Apfel, Ananas, Gin, Rum,  Haselnüsse , Fruchtpulver Orange (Maltodextrin, Orangen, natürliches Orangen-Aroma), Calvados, natürliche Aromen, Mirabellenwasser, Natürliches Apfel-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, löslicher Kaffee, Getrocknete Zitronenzubereitung (Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Zitronensäure,  Zitronensaftkonzentrat), Fruchtpulver Ananas (Ananas, Maltodextrin), Spirituose (Arrak), Natürliches Ananas-Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur J. G. Niederegger GmbH & Co. KG Zeißstr. 1 - 7 23560 Lübeck, Germany
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2075 kJ/ 495 kcal Fett 31,6 g davon gesättigte Fettsäuren 8,3 g Kohlenhydrate 40,9 g davon Zucker 38,5 g Eiweiß 9 g Salz 0,05 g
Weitere Suchbegriffe: Espresso, Vollmilch, Gin-Tonic, Classic, Orange, Ananas, Rum-Krokant, Mirabellengeist, Apfel-Calvados, Pistazie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 0,75 Kilogramm (ab € 38,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 37,00*
€ 39,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,82*
€ 39,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,26*
€ 37,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,67*
€ 37,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,50*
€ 30,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.