Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederegger Marzipanerie 398g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Niederegger Marzipanerie 398g
Niederegger Marzipanerie 398g
Niederegger Marzipanerie 398g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1044542640
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000161320357
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
niederegger marzipan
Niederegger Marzipanerie Willkommen in der süßen Welt der Niederegger Marzipanerie! Hier findest du eine bunte Auswahl an köstlichen Marzipan-Kreationen, die dein Herz höherschlagen lassen. Egal ob klassische Maripan-Riegel, oder Pralinen, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jedes Stück wird mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt und besteht aus feinstem Marzipan, das sich zart auf der Zunge zergehen lässt. Ob zum Selbernaschen oder als Geschenk für einen lieben Menschen - die Niederegger Marzipanerie ist eine süße Versuchung, der man einfach nicht widerstehen kann! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Packung mit 398g Auswahl feiner Marzipan-Spezialitäten   Zutaten: Mandeln  37 %, Zartbitter-Schokolade 24 %(Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,  Vollmilchpulver , Emulgator: Lecithine (Soja), Vanille-Extrakt), Zucker, Vollmilch-Schokolade 4,8 %(Zucker, Kakaobutter,  Vollmilchpulver , Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Soja), Vanille-Extrakt), Invertzuckersirup, Alkohol, Zuckersirup, Haselnüsse , Orangenschalen, Ananas, weiße Schokolade(Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine (Soja), Vanille-Extrakt), Glukosesirup, Kirschpüree, natürliche Aromen, Birnensaftkonzentrat, Glukose-Fruktose-Sirup, Haselnussgeist, Eierlikör, Pflaumenpüree, Kirschsaft, Gin, Birnenpüreekonzentrat, Williams-Birnenbrand, löslicher Kaffee, Sahne, Rum, Fruchtpulver Orange(Maltodextrin, Orangen, natürliches Orangenaroma), Fruktosesirup, Pflaumensaft, Säuerungsmittel (Zitronen-, L(+)-Weinsäure), Fruchtpulver Ananas(Ananas, Maltodextrin), getrocknete Zitronenzubereitung(Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Zitronensäure,  Zitronensaftkonzentrat), stark entölter Kakao, natürliches Ananasaroma, Geliermittel: Pektin, Feuchthaltemittel: Invertase, Magermilchpulver, natürliches Kakaoaroma Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur J. G. Niederegger GmbH & Co. KG Zeißstr. 1 - 7 23560 Lübeck, Germany
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2143 kJ/ 514 kcal Fett 32,3 g davon gesättigte Fettsäuren 8,4 g Kohlenhydrate 39,5 g davon Zucker 38,2 g Eiweiß 9,9 g Salz 0,03 g
Weitere Suchbegriffe: edel-marzipan, marzipan, pralinen, lübeck, schokolade, mandeln, geschenk, süßigkeit, feinkost, confiserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 46,05* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 23,81*
€ 25,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,79*
€ 25,46
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,82*
€ 24,42
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,44*
€ 24,01
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 18,42*
€ 19,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.