Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederegger Marzipanerie 500g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Niederegger Marzipanerie 500g
Niederegger Marzipanerie 500g
Niederegger Marzipanerie 500g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1044542646
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000161320456
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
niederegger marzipan
Niederegger Marzipanerie Willkommen in der süßen Welt der Niederegger Marzipanerie! Hier findest du eine bunte Auswahl an köstlichen Marzipan-Kreationen, die dein Herz höherschlagen lassen. Egal ob klassische Maripan-Riegel, oder Pralinen, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jedes Stück wird mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt und besteht aus feinstem Marzipan, das sich zart auf der Zunge zergehen lässt. Ob zum Selbernaschen oder als Geschenk für einen lieben Menschen - die Niederegger Marzipanerie ist eine süße Versuchung, der man einfach nicht widerstehen kann! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Packung mit 478g Auswahl feiner Marzipan-Spezialitäten   Zutaten: Mandeln 37 %, Zartbitter-Schokolade 24% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,   Vollmilchpulver , Emulgator:   Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt), Zucker, Invertzuckersirup, Alkohol, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilch-Schokolade 4,8% (Zucker, Kakaobutter,  Vollmilchpulver , Kakaomasse, Emulgator:  Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt), Ananas, Pflaumen, Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter,  Vollmilchpulver , Emulgator:  Soja -Lecithine, Vanille-Extrakt),  Sahne , Orangenlikör, Fruchtpulver Pflaume (Pflaumen, Maltodextrin), Orangenschalen, natürliche Aromen,  Eierlikör , löslicher Kaffee, Apfel, Armagnac, Fruchtpulver Orange (Maltodextrin, Orangen, natürliches Aroma),  Butter ,  Butterreinfett , Rum, Apfelsaft aus konzentriertem Fruchtsaft, Williams-Birnenbrand, Fruchtpulver Ananas (Ananas, Maltodextrin),  Magermilchpulver , Natürliches Ananas-Aroma, Aroma, Natürliches Orangen-Aroma, Säuerungsmittel (Zitronen - , L(+) - Weinsäure), Geliermittel (Pektin, Natriumalginat), Stabilisator: Pektin,  Sojamehl , Orangenöl, Gewürze Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur J. G. Niederegger GmbH & Co. KG Zeißstr. 1 - 7 23560 Lübeck, Germany
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2147 kJ/ 515 kcal Fett 32,4 g davon gesättigte Fettsäuren 8,4 g Kohlenhydrate 39,5 g davon Zucker 38,1 g Eiweiß 9,9 g Salz 0,03 g
Weitere Suchbegriffe: edel-marzipan, marzipan, pralinen, lübeck, schokolade, mandeln, geschenk, süßigkeit, feinkost, confiserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 58,30* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 30,06*
€ 32,16
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,31*
€ 31,36
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,80*
€ 30,82
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 27,91*
€ 29,86
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 23,32*
€ 24,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.