| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044543779 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8003340800400 |
| |
|
| | |
| Lindor Präsent Box Mischung Die Lindt Lindor Präsent Box Mischung ist das ideale Geschenk für alle Schokoladenliebhaber. Diese Box ist mit einer Auswahl an köstlichen Lindt Lindor Pralinen gefüllt, die aus Zartbitter-, Milch- und weißer Schokolade bestehen. Jede Praline ist mit einer zartschmelzenden Füllung gefüllt, die ein unvergleichliches Geschmackserlebnis garantiert. Die Präsent Box ist in edlem Geschenkpapier verpackt und eignet sich perfekt als Geschenk für Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, Valentinstag, Muttertag, Vatertag oder einfach als Genuss für zwischendurch. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 375g Lindor Mischung Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver , Milchzucker , Magermilchpulver , Butterreinfett , Haselnüsse , Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Aromen, Vanille. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2350 kJ/ 631 kcal Fett 49 g davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate 42 g davon Zucker 40 g Eiweiß 4,8 g Salz 0,14 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinés, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, Geschenkpapier Weihnachten, Weihnachtsgeschenkpapier, Weihnachtspapier, schokoladentafeln lindt, geschenkpapier weihnachten, schokolade, pralinen, geschenk, mix, eingepackt, present, chocolade |
| | |
| |