| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044964872 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7622210137258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erlebe den doppelten Genuss von Oreo Double Stuff Keksen! Diese besonderen Kekse verwöhnen dich mit einer extra dicken Schicht köstlicher Vanillecreme zwischen den knusprigen Schokoladenkeksen. Jeder Biss bietet ein intensives Geschmackserlebnis aus schokoladigem Crunch und cremiger Füllung. Die Oreo Double Stuff Kekse sind perfekt für alle, die sich nach einer extra Portion Genuss sehnen. Ob als Snack zwischendurch, zum Teilen mit Freunden oder zum Dippen in Milch - Oreo Double Stuff Kekse sind ein wahrer Klassiker, der nie enttäuscht. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Oreo Keks Double Stuff, 157g Zutaten Zucker, Weizenmehl , Palmöl, Rapsöl, Weizenstärke , fettarmes Kakaopulver 3,5 %, Glukose-Fruktosesirup, Backtriebmittel (Kaliumcarbonate, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgatoren ( Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin), Aroma. Kann Milch enthalten Aufbewahrungshinweise: Trocken lagern, vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Mondelez Deutschland GmbH Konsul-Smidt-Str. 21 28217 Bremen Nährwertangaben pro 100 g pro 14.2 g Energie (Brennwert) 2071 kJ / 494 kcal 294 kJ / 70 kcal Eiweiß 4.2 g 0.6 g Kohlenhydrate 68 g 9.6 g Fett 22 g 3.2 g davon gesättigte Fettsäuren 7.2 g 1.0 g davon Zucker 43 g 6.2 g Ballaststoffe 2.1 g 0.7 g Salz 0.57 g 0.08 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |