| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044995977 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188138464 |
| |
|
| | |
| Alpro Not MLK Drink Schokolade Tauche ein in den unwiderstehlichen Geschmack von Schokolade mit dem Alpro Not MLK Drink Schokolade auf Sojabasis. Diese köstliche pflanzliche Milchalternative wurde speziell für alle entwickelt, die eine laktosefreie oder milchfreie Option suchen und den vollen Schokoladengenuss erleben möchten. Der Alpro Not MLK Drink Schokolade auf Sojabasis verwöhnt deine Sinne mit einem reichen und cremigen Schokoladengeschmack. Jeder Schluck entführt dich in eine Welt der puren Schokoladenfreude, kombiniert mit den natürlichen Vorzügen von Soja. Alpro Not MLK Soja - Wertvolle Proteine Neben seinem köstlichen Geschmack ist dieser Drink auch eine nährstoffreiche Wahl. Er enthält wertvolle Proteine, ist eine Quelle von Vitaminen und Mineralstoffen und enthält keinen zugesetzten Zucker. So kannst du dich verwöhnen lassen, ohne auf deine gesunde Ernährung zu verzichten. Alpro Sojadrink Not MLK Schokolade online kaufen Kaufe den köstlichen cremigen Alpro Not MLK Schokoladen Drink zu dauerhaft günstigen Preisen in unserem Onlineshop. Überzeuge dich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Not Mlk Drink Schokolade Zutaten Sojabasis (88,6%)(Wasser, geschälte Sojabohnen (7%)), Zucker, Sonnenblumenöl, Magerkakao* (1,7%), Calcium (Calciumcarbonat), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Gellan), Säureregulator (Kaliumphospha-te), Meersalz, Aromen, Vitamine B2, D2. *Rainforest Alliance-zertifiziert. Von Natur aus laktosefrei. Aufbewahrungshinweie: Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. 8560 Wevelgem, Belgien Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 329 kJ / 79 kcal Fett 3,9 g gesättigte Fettsäuren 0,6 g Kohlenhydrate 7,4 g davon Zucker 7,0 g Ballaststoffe 1,0 g Eiweiß 3,1 g Salz 0,14 g Vitamin D2 0,75 µg* Vitamin B12 0,21 µg* Calcium 120 mg* *15% der Nährstoffbezugs werte
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, pflanzendrink, schoko, calcium, vitamin, milch, alternative, soja, soya |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 8 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,31* | € 3,55* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,07* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Liter (ab € 2,31* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|