| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045011799 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000159500234 |
| |
|
| | |
| Celebrations Mix Box Pralinenmischung aus beliebten Marken findet einfach jeder seinen Favoriten. Die Pralinenmischung beinhaltet Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Galaxy, Galaxy Caramel und Maltesers Teasers – gemeinsam ein verführerischer Mix im Pralinen-Format. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Celebrations Mix Box, 1435g Zutaten Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver , Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch ), Erdnüsse , Palmfett, Kokosraspel, Weizenmehl , Milchzucker , Molkepermeat (aus Milch ), Sonnenblumenöl, Vollmilchpulver, Emulgatoren ( Sojalecithin , E471), Gerstenmalzextrakt , Salz, fettarmer Kakao, Feuchthaltemittel (Glycerin), Hühnerei - Trockeneiweiss , Vanilleextrakt, Backtriebmittel (E341, E500, E501), Milcheiweiss , Stärke, Weizengluten , Süssmolkenpulver (aus Milch ). (Kann enthalten: Haselnuss , Mandel, Hafer ). Hersteller / Importeur MARS GmbH Eitzer Str. 215 27283 Verden Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2071 kJ / 495 kcal Fett 25 g davon gesättigte Fettsäuren 15 g Kohlenhydrate 62 g davon Zucker 55 g Proteine 5,5 g Salz 0,39 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeegebäck, Portionsware, Pralinees, Pralinen, Pralinés, Schoko-Bonbons, Schokobonbons, Schokoladen-Bonbons, Schokoladenbonbons, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, celebrations schoko-riegel, schoko bonbons, Celebrations, Mix, Box, 1435g |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,51* | ab € 19,16* | € 25,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,00* | € 26,66* | | | | Lager 4YWAF | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,70* | € 30,88* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,47* | € 32,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,32* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.500 Gramm (ab € 0,0158* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|