Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mövenpick Zitronen Kuchen, 4 x 35g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mövenpick Zitronen Kuchen, 4 x 35g
Mövenpick Zitronen Kuchen, 4 x 35g
Mövenpick Zitronen Kuchen, 4 x 35g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1045180486
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101540725050
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte
Geniesse den neuen Kuchen von Mövenpick im attraktiven 4-er Multipack. Ohne Palmöl, ohne künstliche Aromen und mit Limetten- und Zitronenöl.  Lieferumfang 140g Zitronen-Kuchen Zutaten Weizenmehl , Rapsöl, Zucker, Eier, Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit; 5% weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter*, Vollmilchpulver , Emulgator: Lecithine ( Soja )), Eigelbpulver , Stärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizeneiweiß , Salz, Zitronensaftpulver, Maltodextrin, Zitronenschalenöl, Limettenschalenöl, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Weinsäure; Säureregulator: Natriumacetate.  Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. *Rainforest Alliance zertifiziert.  Aufbewahrungshinweise: Trocken lagern, vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Kuchenmeister GmbH Coesterweg 31 D-59494 Soest
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1919 kJ / 460 kcal Fett 27 g davon gesättigte Fettsäuren 3,9 g Kohlenhydrate 49 g davon Zucker 23 g Eiweiß 7,4 g Salz 0,68 g
Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, kuchen snack, Mövenpick, zitrone, küchlein, kuchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (ab € 17,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 3,28*
€ 3,51
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 3,26*
€ 3,49
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 3,08*
€ 3,30
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 3,00*
€ 3,21
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 2,95*
€ 3,16
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.