| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045198271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221048270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Meßmer Herzerwärmer, heiße Cranberry Wenn an einem kalten Wintertag der erste Schnee fällt die Lichter im Dunklen funkeln und man es sich drinnen gemütlich machen kann, dann beginnt die Winterzeit. Mit einer heißen Tasse Tee in den Händen und winterlichen Gerüchen in der Nase wird es einem auch ganz warm ums Herz. Denn in diesem Früchtetee haben unsere Tee-Experten den Geschmack süßer Cranberry, fruchtiger Orangen mit dem winterlichen Geschmack von Zimt vereint- für einen herzerwärmenden Genussmoment. Meßmer Herzerwärmer Tee kaufen Bestelle den Meßmer Herzerwärmer Tee einfach und schnell im FROG.coffee Online-Shop und bereite dich eine genussvolle Auszeit mit diesem schmackhaften Früchtetee mit Cranberry-Glühwein-Aroma. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Hibiskus*, Äpfel*, Orangenschalen* (15%), Aroma, Süßkraut*, Zimt* (4%), Gewürznelken*, Zichorienwurzeln geröstet*, Cranberrysaftgranulat*. *50% Rainforest Alliance zertifiziert. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhälst du ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Meßmer Tee-Gesellschaft mbH Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben Pro 100 ml Brennwert 10 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |