| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045198388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221048294 |
| |
|
| | |
| Meßmer Wintermagie mit Spekulatius Erlebe den Winter in seiner schönsten Form mit Meßmer Wintermagie. Die sorgfältig ausgewählte Mischung hochwertiger Zutaten vereint die Aromen würziger Zimtstangen mit fruchtig-süßen Äpfeln und einem Hauch von sonnengereiften Orangen. Die Komposition wird abgerundet durch eine geheime Gewürzmischung, die dem Tee eine besondere Tiefe und ein einzigartiges Geschmackserlebnis verleiht. Meßmer Wintermagie Tee kaufen Bestelle Meßmer Wintermagie Tee einfach und schnell im FROG.coffee Online-Shop und bereite dir eine genussvolle Auszeit mit diesem schmackhaften Früchtetee zu. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Hibiskus*, Äpfel* (37%), Aroma, Zimt* (5%), Zichorienwurzeln geröstet*, Süßkraut*, Gewürznelken*, Orangenschalen*. *50% Rainforest Alliance Certified. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Brennwert 10 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frucht tee, zauber, spekulatius, zimt, aroma, wärmend, früchte, tee, tea |
| | |
| |