| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045234184 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100262517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überzeug dich selber von dem unvergesslichen Geschmackserlebnis, das die köstliche Welt von Bahlsen mit dem verführerischen Geschmack von Baileys auf himmlische Weise vereint. Jeder Keks ist eine Meisterleistung aus zarten, knusprigen Schichten von Bahlsens unverwechselbarer Waffel, umhüllt von einer cremigen Füllung aus Baileys-Schokolade. Das Ergebnis ist ein Geschmackserlebnis, das deine Sinne verwöhnt – mild und doch intensiv. Bei jedem Bissen erlebst du die perfekte Balance zwischen der knusprigen Textur der Waffel und der seidigen Cremigkeit des Baileys. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125g Bahlsen Ohne Gleichen Baileys Zutaten Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Weizenmehl , Kakaobutter, Molkenerzeugnis ( Milch ), Kakaomasse, Magermilchpulver , Vollmilchpulver , Butterreinfett , Stärke ( Weizen ), Reismehl, Emulgator: Lecithine; Milchzucker , fettarmes Kakaopulver, Irishcream-Likör-Aroma, Invertzuckersirup, Salz, Aromen, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Hühnereigelbpulver , Gewürz. Kann enthalten: Haselnüsse . Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistraße 11 D-30163 Hannover Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2339 kJ / 561 kcal Fett 35 g davon gesättigte Fettsäuren 24 g Kohlenhydrate 54 g davon Zucker 40 g Ballaststoffe 2,2 g Eiweiß 6,4 g Salz 0,28 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, bahlsen schokoriegel, schoko riegel, gebäck, kekse, schokolade, waffel, knusper, vollmilch, irish, cream, sahne, likör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,40* | € 3,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,37* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,13 Kilogramm (ab € 18,46154* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|