| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045243900 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100344008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bahlsen Messino Vollmilch ist ein köstlicher Keks, gefüllt mit saftiger Orange und umhüllt von einer verführerischen Schicht cremiger Vollmilchschokolade. Jeder Bissen bietet eine perfekte Balance zwischen dem knusprigen Keks und der samtig-süßen Vollmilchschokolade. Diese kleinen Leckerbissen sind ein wahrer Traum für alle Liebhaber von zarter Vollmilchschokolade. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 125g Bahlsen Messino Vollmilch Zutaten Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl , Hühnervollei , Palmöl, Orangensaftkonzentrat (4,8 %), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver , Molkenerzeugnis ( Milch ), Butterreinfett , Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren ( Soja ), Lecithine; Stabilisator: Sorbit; Geliermittel: Pektine; Vollmilchpulver , Säuerungsmittel: Citronensäure; Milchzucker , Aromen, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Stärke ( Weizen ). Kann enthalten: Haselnüsse . Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistraße 11 D-30163 Hannover Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1723 kJ / 410 kcal Fett 14 g davon gesättigte Fettsäuren 7,6 g Kohlenhydrate 67 g davon Zucker 52 g Ballaststoffe 1 g Eiweiß 3,4 g Salz 0,15 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck bahlsen, gebäck, kekse, schokolade, orange, dunkle, füllung, luftig, choco, milk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,664* | € 3,074* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,37* | € 3,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,84* | € 3,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,72* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,01896* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|