| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045676638 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006387122027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, im praktischen 4er-Pack, ist der Schlüssel zu frischem, klarem und köstlichem Wasser direkt aus Ihrer Leitung. Entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bietet diese innovative Filterlösung ein umfassendes Spektrum an Vorteilen, die deinen Wassergenuss revolutionieren wird. Die Filterkartusche entfernt nicht nur unerwünschte Stoffe, sondern verbessert auch den Geschmack und Geruch deines Wassers. Kaffee, Tee und andere Getränke entfalten so ihr volles Aroma und bieten ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Merkmale: - Verringert Kalk, geschmacksstörende Stoffe wie Chlor, Blei und Kupfer sowie Spuren von bestimmten Herbiziden, Pestiziden und Medikamenten - Kreiert für weiches und mittelhartes bis hartes Wasser - Schützt Küchengeräte vor Kalkablagerungen - 1 MAXTRA PRO Wasserfilterkartusche ersetzt bis zu 150 Einwegplastikflaschen (1 Liter) das bedeutet + 50 L mehr Kapazität & günstigerer Literpreis - 50% biobasierter Kunststoff und recycelbar - Superfeines Filtergewebe hält Partikel zurück, ideal bei alten Rohrleitungen inkl. zusätzlichem Hochleistungs-Filtergewebe für 4x besseren Partikelrückhalt Lieferumfang 4x Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1 Einfache Anwendung: Das Einsetzen der Filterkartusche und das Befüllen der Kanne sind kinderleicht. Genieße sofort frisches, gefiltertes Wasser. Hersteller / Importeur BRITA SE Heinz-Hankammer-Straße 1 65232 Taunusstein Deutschland
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischwasserfilter, Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, Wasserfilter-Filterkartusche, Wasserfilter-Filterpatrone, Wasser-Filterpatrone, Wasserfilterpatrone, brita installationsfilter-einsatz, tischwasser filter, filtrationssystem, Trinkwasserfilter, Wasserreinigung, aufbereitung, sauberes, optimierung, chlorreduktion, verunreinigungen, geschmacksverbesserung, ersatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 16,34* | € 22,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 16,80* | € 23,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 19,59* | € 26,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 19,60* | € 26,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,72* | € 36,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 59,44* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 291,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|