Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, 6 Stück
Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, 6 Stück
Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1045676639
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006387122041
Suchbegriffe:
Installationsfilter-Einsatz
Kalk-Wasserfilterpatrone
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Die Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1, im praktischen 6er-Pack, ist der Schlüssel zu frischem, klarem und köstlichem Wasser direkt aus Ihrer Leitung. Entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bietet diese innovative Filterlösung ein umfassendes Spektrum an Vorteilen, die deinen Wassergenuss revolutionieren wird. Die Filterkartusche entfernt nicht nur unerwünschte Stoffe, sondern verbessert auch den Geschmack und Geruch deines Wassers. Kaffee, Tee und andere Getränke entfalten so ihr volles Aroma und bieten ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Merkmale: - Verringert Kalk, geschmacksstörende Stoffe wie Chlor, Blei und Kupfer sowie Spuren von bestimmten Herbiziden, Pestiziden und Medikamenten - Kreiert für weiches und mittelhartes bis hartes Wasser - Schützt Küchengeräte vor Kalkablagerungen - 1 MAXTRA PRO Wasserfilterkartusche ersetzt bis zu 150 Einwegplastikflaschen (1 Liter) das bedeutet + 50 L mehr Kapazität & günstigerer Literpreis - 50% biobasierter Kunststoff und recycelbar - Superfeines Filtergewebe hält Partikel zurück, ideal bei alten Rohrleitungen inkl. zusätzlichem Hochleistungs-Filtergewebe für 4x besseren Partikelrückhalt Lieferumfang 6x Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro All-In-1 Einfache Anwendung: Das Einsetzen der Filterkartusche und das Befüllen der Kanne sind kinderleicht. Genieße sofort frisches, gefiltertes Wasser. Hersteller / Importeur BRITA SE Heinz-Hankammer-Straße 1 65232 Taunusstein Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, Wasserfilter-Filterkartusche, Wasserfilter-Filterpatrone, Wasser-Filterpatrone, Wasserfilterpatrone, brita installationsfilter-einsatz, tischwasser filter, filtrationssystem, Trinkwasserfilter, Wasserreinigung, aufbereitung, sauberes, optimierung, chlorreduktion, verunreinigungen, geschmacksverbesserung, ersatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 28,57*
€ 35,58*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 28,71*
€ 38,14*
1
€ 6,70*
ab € 28,49*
€ 38,18*
3 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 28,68*
€ 38,20*
Lager 4YWAF
8
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 49,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
1 Stück enthält 0,76 Kilogramm (ab € 53,59211* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 395,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.