| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045676640 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006387122188 |
| |
|
| | |
| Die Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro Extra Kalkschutz setzt neue Maßstäbe für Wasserqualität und Kalkschutz. Dieses innovative Filtersystem wurde entwickelt, um nicht nur Verunreinigungen zu reduzieren, sondern auch die Bildung von Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten zu minimieren. Erlebe klare, erfrischende Getränke und gleichzeitig die Pflege deiner Geräte. Die spezielle Formel der Maxtra Pro Extra Kalkschutz Kartusche wirkt als Barriere gegen Kalkablagerungen in Wasserkochern, Kaffeemaschinen und anderen Haushaltsgeräten. Dieser Schutz hilft, die Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte zu erhalten und den Energieverbrauch zu reduzieren. Merkmale: - Verringert Kalk (50% effektiviere Kalkreduktion im Vergleich zur Brita All-in-1) - Kreiert für weiches und mittelhartes bis hartes Wasser - Verbessert den Geschmack von Wasser, Tee und Kaffee und schützt Küchengeräte zuverlässig vor Kalkablagerungen - 1 MAXTRA PRO Wasserfilterkartusche ersetzt bis zu 150 Einwegplastikflaschen (1 Liter) das bedeutet + 50 L mehr Kapazität & günstigerer Literpreis - 50% biobasierter Kunststoff und recycelbar - Superfeines Filtergewebe hält Partikel zurück, ideal bei alten Rohrleitungen inkl. zusätzlichem Hochleistungs-Filtergewebe für 4x besseren Partikelrückhalt Lieferumfang 4x Brita Wasserfilter-Kartusche Maxtra Pro Extra Kalkschutz Einfache Anwendung: Das Einsetzen der Filterkartusche und das Befüllen der Kanne sind kinderleicht. Genieße sofort frisches, gefiltertes Wasser. Hersteller / Importeur BRITA SE Heinz-Hankammer-Straße 1 65232 Taunusstein Deutschland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser-Filterpatrone, Wasserfilterpatrone, brita installationsfilter-einsatz, wasserfilter filterkartusche, filtrationssystem, Trinkwasserfilter, Wasserreinigung, aufbereitung, sauberes, optimierung, chlorreduktion, verunreinigungen, geschmacksverbesserung, ersatz, doppelschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 18,72* | € 25,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 18,84* | € 26,10* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 24,38* | € 30,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,65* | € 30,92* | | | | Lager 4YWAF | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 34,17* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,55 Kilogramm (ab € 62,12728* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 337,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|