| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748393 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306110851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Früchtetee Dschungelblüte ist eine köstliche Kombination aus exotischen Früchten. Der Geschmack von Maracuja, Mango und Pfirsich verleiht diesem Tee eine fruchtige und erfrischende Note. Dieser Früchtetee eignet sich nicht nur als warmer Tee, sondern auch hervorragend als Eistee, perfekt für heiße Sommertage. Tauche ein in den exotischen Geschmack des Dschungels und genieße diesen erfrischenden Früchtetee in vollen Zügen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Früchtetee Dschungelblüte, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Apfel, Hibiskus, Hagebutte, Ananas*, Mango*, Sonnenblumenblüten, Malvenblüten, Aroma. *Enthält Rohrzucker und Säuerungsmittel: Zitronensäure. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 bis 12 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 20 kJ / 5 kcal 40 kJ / 10 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 1,2 g 2,4 g davon Zucker 0,4 g 0,8 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: frucht tee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |