| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748403 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306169569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Grüntee Morning Spirit, 20 Pyramidenbeutel Der Tee-Maass Grüntee "Morning Spirit" in einer Packung mit 20 Pyramidenbeuteln ist die ideale Wahl, um frisch und voller Energie in den Tag zu starten. Dieser aromatisierte Grüntee kombiniert die fruchtige Note von Mango mit der blumigen Bergamotte, um Geist und Körper zu beleben. Die erfrischende Mischung sorgt für einen natürlichen Energieschub, der dir hilft, in Schwung zu kommen und dich vitalisiert zu fühlen. Die Pyramidenbeutel ermöglichen eine einfache Zubereitung und eine optimale Entfaltung des vollen Geschmacks. Genieße den "Morning Spirit" Grüntee zu jeder Tageszeit, um deinen Tag mit Frische und Vitalität zu füllen. Ein wahrer Genuss für alle Grüntee-Liebhaber und diejenigen, die nach einem belebenden Start in den Tag suchen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Grüntee Morning Spirit, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Sencha, Rosen- , Malven- und Sonnenblumenblüten, Aroma. Zubereitung Sprudelnd kochendes Wasser auf 80°C abkühlen lassen, aufgießen und 2-3 Minuten ziehen lassen! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |