| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306133591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee, 20 Pyramidenbeutel Lust auf eine erfrischende Bergkräuterreise? Der Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee in seinen 20 Pyramidenbeuteln nimmt dich mit auf eine duftende Expedition durch die alpinen Wiesen. Dieser aromatische Kräutertee ist eine harmonische Mischung aus erlesenen Bergkräutern, die sorgfältig aus den Höhenlagen der Berge ausgewählt wurden. Mit jedem Schluck wirst du die frische Vitalität der Natur spüren. Dieser Tee verwöhnt deine Sinne und weckt das Gefühl, als würdest du inmitten der Berglandschaft wandern. Die Pyramidenbeutel ermöglichen eine optimale Entfaltung der Kräuteraromen und sorgen für ein intensives Geschmackserlebnis. Gönn dir eine Tasse Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee und genieße die natürliche Frische der Bergwelt, wann immer du möchtest. Lass dich von der Natur inspirieren und tauche ein in den Geschmack der Berge. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Melissenblätter, Pfefferminzblätter, Himbeerblätter, Schafgarbenblüten, Erdbeerblätter, Ringelblumenblüten, Spitzwegerichblätter, Kornblumenblüten. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 bis 10 Minuten ziehen lassen! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |