| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748411 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306126760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Möchtest du eine Tasse Ruhe und Entspannung genießen? Dann ist der Tee-Maass Kräutertee Kamille genau das Richtige für dich. In jedem der 20 Pyramidenbeutel verbirgt sich das beruhigende und wohltuende Aroma der Kamillenblüten. Die Kamille ist bekannt für ihre entspannenden Eigenschaften und ihren milden, angenehmen Geschmack. Egal, ob du dich nach einem stressigen Tag sehnst oder einfach nur eine gemütliche Auszeit benötigst, dieser Kräutertee wird dich in eine Welt der Gelassenheit entführen. Bereite dir eine Tasse Tee-Maass Kräutertee Kamille zu und genieße die natürliche Wohltat der Kamille in vollen Zügen. Gönn dir den Luxus der Entspannung – du hast es verdient. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Kamille, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Kamillenblüten Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 bis 12 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fenchel kamillentee, kamillen tee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |