| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749434 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306071510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Grüntee Genmaicha, 250g Ein Grüntee mit einer märchenhaften Mischung aus Sencha und braunem, geröstetem Reis, der den Genmaicha verführerisch aromatisch, malzig und nussig schmecken lässst. Der Grüntee hat ein markantes Reisaroma gepaart mit der köstlichen Frische von Sencha. Satter und hellbrauner Aufguss, schmeckt heiß wie kalt! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Grüntee Genmaicha, 250g Loser Tee Zutaten Grüner Tee, gerösteter Reis, gepoppter Reis. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben. Frisches, sprudelnd kochendes Wasser auf 80-90°C abkühlen lassen und aufbrühen. 2-3 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |