| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749456 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559069441 |
| |
|
| | |
| Tee-Maass Cold Brew Cherry, 500g Loser Tee Der pure Geschmack von Kirsche und Johannisbeere - ganz ohne unnötige Abkühlzeit! Der fruchtiger Cold Brew Kirsch-Johannisbeere entfaltet sein Aroma ganz ohne Aufbrühen, ist unglaublich erfrischend und lässt sich sowohl heiß als auch kalt genießen. Den Früchtetee einfach 10 Minuten oder länger in kaltem Wasser ziehen lassen und direkt den sommerlich-milden Genuss erleben. Alle Zutaten wurden bei der Herstellung auf über 65 C° erhitzt, was den Coldbrew zu einem sicheren Genuss macht. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Cold Brew Cherry, 500g Loser Tee Zutaten Apfel, Karottenn, Kirschen (4%), Rote Beete, Rote Johannisbeeren, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben und mit kaltem Wasser aufgießen. 10 Minuten ziehen lassen und genießen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 16 kJ /3 kcal 28 kJ / 7 kcal Fett 6 g 12 g davon gesättigte Fettsäuren 3 g 3 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0,19 g 0,38 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frucht tee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| | |
| |