| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749459 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559069465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Cold Brew Melon, 500g Loser Tee Der einmalige süße Geschmack der Honigmelone gehört zum Sommer einfach dazu. Deshalb ist der Cold Brew Melone eine ganz besonders leckere Erfrischung. Ganz ohne unnötige Abkühlzeit ist der Cold Brew Melone die perfekte Eisteealternative - nicht nur für heiße Sommertage. Den Tee einfach ca.10 Minuten in kaltem Wasser ziehen lassen und eiskalt genießen. Alle Zutaten wurden bei der Herstellung auf über 65°C erhitzt, was unseren Cold Brew Melone zu einem sicheren Genuss macht. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Cold Brew Melon, 500g Loser Tee Zutaten Melonen* (27%), Apfel, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma. *Enthält Rohrzucker und Säuerungsmittel: Zitronensäure. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben und mit kaltem Wasser aufgießen. 10 Minuten ziehen lassen und genießen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 16 kJ / 3 kcal 28 kJ / 7 kcal Fett 6 g 12 g davon gesättigte Fettsäuren 3 g 3 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0,19 g 0,38 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: frucht tee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |