| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749476 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559050364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Grüntee Mandel Honig Sencha, 0,5kg Lass dich von diesem zarten Sencha Grüntee mit seinem weichen und leichten Mandel-Aroma verführen. Verfeinert mit einem Hauch von Honig bietet dir dieser Tee einen beinahe sahnigen Geschmack mit der perfekten Balance seiner Zutaten. Diese Grüntee-Komposition wird abgerundet von einer zarten Haselnuss-Note, die deinen Genussmoment in Ruhe mit seinem wunderbaren Aroma vollendet. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Grüntee Mandel Honig Sencha, 500g Loser Tee Zutaten Sencha, Mandeln (9%), Haselnuss -Krokant (Zucker, Haselnüsse , Haselnusspaste , Palmöl), Saflor, Aroma. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben und mit frischem, sprudelnd abgekochtem Wasser, abgekühlt auf 80-90 Grad aufbrühen. 2-3 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |