| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749478 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559058797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee, 0,5kg Duftende Bergkräuter entführen dich geschmacklich in Heidis Alpen-Welt. Zusammengestellt aus Alpenkräutern wie Melissenblättern, Pfefferminze, Himbeerblättern und Schafgarbenblüten, kombiniert mit Erdbeerblättern, gelben Ringelblumenblüten, Spitzwegerich und blauen Kornblumenblüten ergibt der Bergräutertee ein buntes und aromatisches Spiel in der Tasse. Genieße diese wertvollen Zutaten und bereite dir eine Tee-Auszeit wie in den Bergen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Bergkräutertee, 500g Loser Tee Zutaten Melissenblätter, Pfefferminzblätter, Himbeerblätter, Schafgarbenblüten, Erdbeerblätter, Ringelblumenblüten, Spitzwegerichblätter, Kornblumenblüten. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben und mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufbrühen. 8-10 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |