| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045749480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559058674 |
| |
|
| | |
| Tee-Maass Kräutertee Power Tee, 0,5kg Bewältige den hektischen Alltag mit einer Extraportion Energie. Der Tee-Maass Power Tee unterstützt dich mit einer meisterhaften und kraftvollen Mischung, die Geist und Sinne wecken. Herrliche Zutaten wie Lemongras, Ingwer, Zitronenschalen und Pfefferminze werden kombiniert mit Schwarzem Pfeffer und Süßholz und sorgen für Revitalisierung. So kann es mit Kraft und Ausdauer weitergehen. Diesen losen Tee genießt du mit allen Sinnen. Beobachte das bunte Spiel der hochwertigen Zutaten im Aufguss und schöpfe neue Kraft. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Power Tee, 500g Loser Tee Zutaten Lemongras, Ingwer, Zitronenschalen, Süßholz, Pfefferminze, Schwarzer Pfeffer. Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Maas Tee in eine 200ml Tasse geben und mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufbrühen. 8-10 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarztee vanille, schwarzer tee, schwarztee 500g, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| | |
| |