| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045811946 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612947 |
| |
|
| | |
| Monin Basilikum Sirup, 1000 ml Basilikum gehört zu den Minze-Gewächsen. Nicht nur die italienische Küche bedient sich gern dieser aromatischen Gewürzpflanze mit den duftenden runden Blättern. Doch Basilikum ist mehr als Pesto und Salat. Seit Homemade Lemonades angesagt sind, erfreuen sich auch Trend-Limonaden mit Basilikum und Gurke großer Beliebtheit. Leider hält sich frisches Basilikum nicht lange. Mit Monin Sirup Basilikum können Sie immer auf den unvergleichlich aromatischen Geschmack von frischem Basilikum zurückgreifen. Verwenden Sie den erfrischend würzigen Geschmack von Monin Basilikum Sirup auch in kreativen Drinks, Wellnessgetränken und grünen Smoothies. Mit seiner leuchtend grünen Farbe zaubert Basilikum Sirup von Monin neben duftendem Basilikum-Aroma auch frische Farbe ins Glas. Basilikum Sirup für Cocktails Besondere Gin-Cocktails wie Gin Basil Smash oder Gin Basil Highball setzen mit Basilikum Sirup auf das würzige Aroma des Basilikums. Frischer Basilikum-Sirup aus Zuckersirup und Basilikumblättern muss für besten Geschmack und eine charakteristisch grüne Farbe dieser Gin-Cocktails jedoch bestenfalls bei jeder Bestellung frisch hergestellt werden. Mit Monin Sirup Basilikum profitieren Sie vom vollen Basilikum-Geschmack bei einer gleichbleibenden Qualität und langer Haltbarkeit – auch ungekühlt. Für kreative und innovative Cocktail-Ideen ist Monin Sirup ein zuverlässiger Geschmackgeber in jeder Cocktailbar. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Basilikum, 1,0L Zutaten Zucker, Wasser, natürliches Basilikumaroma mit anderen natürlichen Aromastoffen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Brilliantblau FCF Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1297 kJ / 310 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 77,1 g davon Zucker 77,1 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Rezept Gin Basil Cocktail mit Monin Sirup Basilikum Zutaten: 15 ml Monin Sirup Basilikum 20 ml frisch gepressten Zitronensaft 50 ml Gin Eiswürfel Zubereitung: Sirup, Saft und Gin mit Eiswürfeln in einem Shaker mixen, in ein Glas geben und mit frischem Basilikum garnieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Basilikum, Basilic, grün, Basil, Wellness, sirup |
| | |
| |