| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045826533 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067559058421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tee-Maass Kräutertee Kamillenblüten (Mono), 0,5kg Der Tee-Maass Kräutertee Kamilleblüten (Mono) ist ein hochwertiger loser Tee aus handverlesenen Kamilleblüten. Mit seinem milden Geschmack ist er ideal für entspannende Momente. Die Kamilleblüten sind von höchster Qualität und bieten ein authentisches Kräutererlebnis. Genieße diesen Tee heiß oder als Grundlage für deine eigenen Teemischungen. Er ist frei von künstlichen Zusatzstoffen und bietet natürliche Wohltat für Körper und Geist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Kamillenblüten (Mono), 500g Loser Tee Zutaten Kamillenblüten Zubereitung Pro Tasse einen Teelöffel Tee-Maass Tee in eine 200ml Tasse geben und mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufbrühen. 5-10 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kamillentee 500g, kamillen tee, fenchel kamillentee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalität, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition, chamomile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |